曜日別特売
PVC19 PVCブレードホース コスモ・テック 53344699

PVCブレードホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
寸法A(mm)26
内容量1個注文コード53344699品番PVC19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
19
寸法L(mm)
1000
主要材質
軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
全国数量11以上のご注文¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする