※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
PVCブレードホース
PVC25
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
33
26
33
48
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53344708
品番
PVC25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
1000
主要材質
軟質塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~7までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量8以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。