AGF ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャル・ブレンド100本

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード53349915 品番15572
参考基準価格(税別)¥2,883 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

お湯を注ぐと贅沢ブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出。コーヒー豆を選定。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 スティックブラック スペシャルブレンド 100本は、濃く芳醇な香りと深いコクのちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー スペシャル・ブレンドのスティックタイプです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めたスティックタイプのインスタントコーヒーです。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。
濃く芳醇な香りと深いコク お徳用100本入り

用途
ホットの場合
スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合
スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
※耐熱グラスをお使いください。
種別インスタントコーヒー 質量(g)346(2/1本) タイプスティックブラック 種類スペシャル・ブレンド シリーズちょっと贅沢な珈琲店 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×120×107 本数100
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封後はなるべく早く使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:3387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53349915
2025-11-20
用途:
業務・休憩・来客等
自動車・二輪車・自転車関連業

1回分が個包装になっていて、また適度な量であり、コーヒーの濃度も丁度よくセルフで皆で飲んでいます。設置場所的にもコミュニケーションが取れる場所にある為、皆、満足してる様子です。

対象商品:
53349915
2022-12-28
用途:
山仕事の休憩時、登山の時の山頂での一息、って積り。ドリップバッグを愛用してたけど、濡れたゴミが厄介だった。味はともかく、手軽さはGOOD!
継寅 様 (農・林・水産業)

疲れた時には糖分も欲しくなるから、同じ苦味で微糖タイプもあるといいかも?

対象商品:
53349915
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
対象商品:
53349915
2021-11-30
用途:
作業の休憩時
その他業種

元々コーヒー好きで、豆を挽いて飲んでいるのですが、休憩時間にはそうも出来ないので購入。インスタントは、AGFを飲んでいた時期も有ったが、この商品は初めて見たので購入。
確かに少し贅沢感があり、酷も有って良いです。又購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53349915
2021-11-08
用途:
事務所用コーヒーとして購入
有限会社佐野工機 様 (建設業・工事業)

たまたま大箱単位で購入でした。
いつも思うのですが、配送梱包の簡素化をもっとして頂き、大箱などの場合、商品箱自体で配送して頂いても良いかと思います。
その他色々商品購入してますが、丁寧過ぎるかなとも思う梱包ありますでの、モノタロウさんの梱包費削減と購入者への還元両立できることを願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
53349915
2020-10-05
用途:
事務所用
有限会社松井商店 様

うまい、早い、安い、三拍子そろったコーヒーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする