ドアアンダーパネル 左右セット ギガ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53354316 品番572294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

いすゞ大型ギガ用ドアアンダーパネル。ドアサイドをシャープに決めます!!

用途ボディパーツ 適合いすゞ大型ギガ(H22.5〜H27.11) セット内容左右セット 種別大型 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式交換式 メーカーいすゞ 適合車種いすゞ大型ギガ(H22.5〜H27.11)
注意
※アンダーパネル無車への取付は別途純正の取付金具が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする