曜日別特売
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876

 

PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876
PCF-MKC15 サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマ 53354876

サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード53354876品番PCF-MKC15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳機能風量調節・タイマーブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288電源(V)AC100ハネ径(cm)15風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)1700消費電力(W)(50/60Hz)33/32左右首振切タイマーリモコンありアズワン品番64-8928-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 冷気の循環

「L」字型の部屋で冷気が届かない箇所があるので購入。棚の上に設置したかったのでリモコン付きを選びました。機能は十分ですが作動音がちょっと大きいかな?。にぎやかな事務所ですし慣れてしまえば気になりません。

対象商品 : 53354867
2024-08-09
用途: 冷房からの冷気の循環  空気の循環
土岐陶器店卸売・小売業

手の届く範囲で使うので、リモコンは必要なかったかも
又、使うこともあるかも
商品自体は、可愛く清潔感あって、気に入っています。

対象商品 : 53354867
2022-07-22
用途: 室内での事務作業

追加購入です。リモコンがあるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 53354876
2021-05-18
用途: 家用
その他業種

室内干しなので、良さげの大きさを探して今したら、塩梅良いサイズて助かりました

対象商品 : 53354867
2021-07-02
用途: 塗装作業時
さわやか福祉企業組合サービス業

室内ないの、換気を良くするのに丁度良いサイズで
取り回しが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする