15個のプログラマブル コントロール
プログラム、カスタマイズ、そして勝利。最適な数と構成のコントロールを戦略的に配置。
その武器の真価は、バトル ロワイアル、MMO、MOBAで発揮されます。キーバインドをカスタマイズし、コマンドを完成させて、勝利を収めましょう。
LIGHTSPEEDによるデュアル接続
ワンクリックで1msの超高速LIGHTSPEEDワイヤレスとBluetooth(R)を切り替え可能。この切り替えは、2台の独立したマシン間でも可能です。
HERO 16Kセンサー
正確な1:1トラッキングとクラス トップの電力効率を誇る、極めて高度なゲーミング センサー、HERO 16K。さらには16000の最大DPI、
ゼロ スムージング、ゼロ フィルタリング、ゼロ アクセラレーションを実現。それがHERO 16Kです。
スピン。ラチェット。スイッチ。
超高速スクロールとラチェット スクロールの切り替えが可能な、耐久性に優れた金属製スクロール ホイール。スムーズなメニュー移動と武器/呪文の選択。
また、上下入力にキーバインドを適用することもできます。
240時間。1本の単三形乾電池。
高いパフォーマンスを誇るHERO 16Kセンサーで、より長くより優れたプレイを実現。すべては、クラス トップの正確さと電力効率が可能にしました。
Bluetooth(R)モードを使えば、最長5.5か月間の連続プレイが可能になります。