曜日別特売

G604 LIGHTSPEED ゲーミングマウス

G604 LIGHTSPEED ゲーミングマウス - ロジクール

15個のプログラマブル コントロール
プログラム、カスタマイズ、そして勝利。最適な数と構成のコントロールを戦略的に配置。
その武器の真価は、バトル ロワイアル、MMO、MOBAで発揮されます。キーバインドをカスタマイズし、コマンドを完成させて、勝利を収めましょう。
LIGHTSPEEDによるデュアル接続
ワンクリックで1msの超高速LIGHTSPEEDワイヤレスとBluetooth(R)を切り替え可能。この切り替えは、2台の独立したマシン間でも可能です。
HERO 16Kセンサー
正確な1:1トラッキングとクラス トップの電力効率を誇る、極めて高度なゲーミング センサー、HERO 16K。さらには16000の最大DPI、
ゼロ スムージング、ゼロ フィルタリング、ゼロ アクセラレーションを実現。それがHERO 16Kです。
スピン。ラチェット。スイッチ。
超高速スクロールとラチェット スクロールの切り替えが可能な、耐久性に優れた金属製スクロール ホイール。スムーズなメニュー移動と武器/呪文の選択。
また、上下入力にキーバインドを適用することもできます。
240時間。1本の単三形乾電池。
高いパフォーマンスを誇るHERO 16Kセンサーで、より長くより優れたプレイを実現。すべては、クラス トップの正確さと電力効率が可能にしました。
Bluetooth(R)モードを使えば、最長5.5か月間の連続プレイが可能になります。

質量(g)
135(電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×45
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53355454G604
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする