ロジクール
ロジクールの PC周辺機器
ロジクールの キーボード
ロジクールの 有線キーボード
ロジクールG PRO X ゲーミングキーボード用GX Tactile
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53355479
品番
GX-TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)
4
色
ブラウン
付属品
92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書
圧力
押下圧:50g
接続方式
有線
耐久性
7000万回の打鍵
RoHS指令(10物質対応)
対応