ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの フルエキゾーストマフラー
ZRX1200 TI4-2-1 チタン 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53360029
品番
41201-21TTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
仕様
チタン108×450
質量(kg)
5.5
タイプ
TI4-2-1
適合車種
ZRX1200
音量(dB)
95
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。