ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
05’ GSX1400 チタン SLIP-ON チタン
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53361998
品番
31401-01NTB
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥122,980
販売価格(税別)
¥
111,800
バスケットに入れる
仕様
チタン120×500
質量(kg)
2.2
タイプ
S/O
適合車種
05’GSX1400
音量(dB)
91
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。