ヤマモトレーシング
ヤマモトレーシングの 排気系
ヤマモトレーシングの バイク用マフラー
ヤマモトレーシングの スリップオンマフラー
KTM RC250 SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 触媒付き JMCAプレート付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53362987
品番
50250-01NSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
仕様
チタン三角形×350 アルミ削り出しエンドキャップ
質量(kg)
3.5
タイプ
ステンレス スリップオン
適合車種
RC250 2015'〜
音量(dB)
86/4500rpm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。