ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの 簡易テーブル
折りたたみテーブル専用台車
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53363356
品番
D110
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
方向転換しやすく楽に搬送することが可能
適合
奥行450〜600mmのテーブル6台積載可
幅(mm)
700
質量(kg)
16.3
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
650
タイプ
ノックダウン式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×650×1520
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません