サイドミーティング用テーブル(ビティー BT型)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 注文コード53364774 品番BT104ST-WMW
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は色・材質17種類から選べます 他の種類を見る

働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
サイドミーティング用テーブルの取り付けイチは左右選択可能です。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト 用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として 幅(mm)400 高さ(mm)720 タイプノックダウン式 奥行(mm)1000 天板厚さ(mm)26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×1000×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする