ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドミーティング用テーブル(ビティー BT型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
注文コード
53364799
品番
BT104ST-BH
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。
サイドミーティング用テーブルの取り付けイチは左右選択可能です。
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:ホワイト/本体:ブラック
用途
事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
幅(mm)
400
高さ(mm)
720
タイプ
ノックダウン式
奥行(mm)
1000
天板厚さ(mm)
26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×1000×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません