SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1FN140
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
285
注文コード
53367894
品番
CDS1FN140-285-Y7BAL
参考基準価格(税別)
¥79,530
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストロークA・ストロークB
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
140
シリンダストローク(mm)
285
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵