三和研磨工業
三和研磨工業の ディスク研磨材
三和研磨工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三和研磨工業の ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
イージーきらら
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53373356
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。
優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。
軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途
石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。
裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
被削材
花崗岩、大理石
外径(Φmm)
80
粒度
1000
使用機械
きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
仕様
必要工具オプション:専用パット
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
注意
※きららでご使用するには専用パットが必要です。