※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和研磨工業
三和研磨工業の ディスク研磨材
三和研磨工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
三和研磨工業の ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
フレキシブルパットSF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53373453
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途
石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。
裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。
全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。
被削材
花崗岩
外径(Φmm)
80
粒度
50
品種
レジンダイヤ
使用機械
HiKOK電子ディスクグラインダーIG10VE(推奨)
仕様
必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)
加工
乾式
注意
※G10VEの機械回転速度は、ダイヤル2〜3(約4000mn-1)でご使用下さい。9000〜12000min-1回転のグラインダーでは絶対に作業しないで下さい。G10VEで使用するためには専用パット(M16)と変換ジョイント(M16→10M)が必要です。