三和研磨工業
三和研磨工業の 手研磨
三和研磨工業の 研磨シート
三和研磨工業の 研磨材付シート
手磨き きらら大理石用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53373697
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。
石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
粒度
400
用途
光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)
25(スポンジ)
寸法(mm)
75×40
品種
レジンダイヤ
加工
湿式
注意
※予め目立たない場所でお試しすることをお勧めします。