タマハシ
たいめいけん アルミ鋳物フライパン26cm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53374485
品番
TM-123
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。
用途
IH調理器対応
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工
寸法(mm)
約477×270×95/深さ:約57
質量(g)
約705
底面の厚さ(mm)
3