MAY
MAYの 多目的灯・スリムランプ
MAYの 多目的灯
ルミナスライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374869
品番
LOCOB-5W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
場所を選ばずどこでも使える!
280ルーメン
約220×60×35mm
重量:約220g(電池含む)
連続点灯時間:約15時間
単三電池×4本付
背面マグネット、フック付
付属品
単三電池×4本付、背面マグネット、フック付
寸法(mm)
約220×60×35
質量(g)
約220(充電池含む)
明るさ(Lm)
280
連続点灯時間(時間)
約15