曜日別特売
D0008 RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ) Delta Plus 53375386

 

D0008 RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ) Delta Plus 53375386
D0008 RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ) Delta Plus 53375386

RUIZ1/安全ゴーグル(ベンチレーター付きタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53375386品番D0008
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

上下4か所のベンチレーターで曇りを逃し快適使用。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製黒透明レンズ、ゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、固体、飛来物防止対策に。
PVCフレームと、調整できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく快適着用。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけます。
上下の4か所にベンチレーターがあり、曇を逃して作業性UP。
鼻のあたりを和らげるノーズパット。

用途
現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
材質ポリカーボネートタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-54
注意
※メガネの形状によって併用できない場合もございます。用途以外のご使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする