SAJAMA/安全ゴーグル(ワイドビューコンフォートタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53375395 品番D0009
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。
通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。
柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。
キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。

仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPE タイプ一眼型 レンズ色クリア アズワン品番64-3725-55
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする