D0011 GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク)) Delta Plus 53375413 D0011 GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク)) Delta Plus 53375413

GALERAS SMOKE/安全ゴーグル(パノラマスクリーン(スモーク))

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53375413 品番D0011
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。

仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線 用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。 材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン タイプ一眼型 レンズ色スモーク アズワン品番64-3725-57
注意
※メガネの形状によって併用できない場合もございます。用途以外のご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする