ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスターなし 肘掛 注文コード53375999 品番E487F-B1-CR
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はキャスター・肘掛・スタッキングなど272種類から選べます 他の種類を見る

3つの高さと親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。

色(座面)キャロット 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×546×1070 本体質量(kg)9.9 キャスターなし 肘掛 材質張地:布張り、クッション:モールドウレタン、シェル:PP+GF樹脂成型品、フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上、肘:PP樹脂成型品 幅(mm)620 質量(kg)9.9 高さ(mm)1070 奥行(mm)546 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする