ルート66 BISU CUP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53379893 品番 66-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ROUTE66ブランドのビスカップです。
ビス、コーススレッドなど、細かい部品の収納に便利!
カラビナの他、ベルト通しもあるため、ベルトに装着することも可能です。

材質ポリエステル 黒迷彩 用途コーススレッド、ビスなど小物の収納。 仕様カラビナ付 適合ベルト幅(mm)〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする