曜日別特売
30200 スライド式ランタンライト ミニ トレードワン 53381363

本体(光)

30200 スライド式ランタンライト ミニ トレードワン 53381363
30200 スライド式ランタンライト ミニ トレードワン 53381363
30200 スライド式ランタンライト ミニ トレードワン 53381363
30200 スライド式ランタンライト ミニ トレードワン 53381363

スライド式ランタンライト ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53381363品番30200
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

アウトドアやガレージ作業、非常時の強い味方!スライド式ランタンライトです。
スライドするだけで即点灯!スイッチを探すことなく一瞬で広範囲を明るく照らします。
乾電池式なのでどこでも使うことが出来て、持ち運びにも便利です。
電池は別売りです。

使用電池単四電池×3本材質ABS樹脂、スチロール樹脂質量(g)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×136
注意
※高温・多湿、直射日光や暖房器具の当たる場所で使用・保管しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする