HB-FNK2 ノーズケア オーム電機 53384285

HB-FNK2 ノーズケア オーム電機 53384285 HB-FNK2 ノーズケア オーム電機 53384285 HB-FNK2 ノーズケア オーム電機 53384285

ノーズケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384285 品番HB-FNK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

デリケートなお鼻の中を傷をつけずにやさしくしっかりカットスリムなアルミボディタイプお掃除ブラシ付

付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約20(乾電池を含まず) 電源DC1.5V(単4形アルカリ乾電池×1本/別売) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.5×110(キャップを含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする