オーム電機
オーム電機の コピー用紙/ラベルシール
オーム電機の コピー用紙/プリンタ用紙
オーム電機の はがき用紙
インクジェットプリンター用 光沢 はがき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
53387505
品番
PA-DCHS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンター用 はがきサイズ 100枚入りです。
サイズ
はがき
厚さ(mm)
0.23
寸法(mm)
100×148
紙質
光沢紙
紙厚(mm)
0.23
坪量(g/m
2
)
190
郵便番号欄
あり
適合プリンタ
インクジェットプリンター用