ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの L型/ラウンドデスク
コーナーデスク 90° NED型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53388364
品番
NED127CT-AWH
参考基準価格(税別)
¥138,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コーナーデスクで、オフィスのコーナーも無駄なく有効活用することができます。
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
幅(mm)
1200
質量(kg)
38
色
天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1200
天板厚さ(mm)
30
注意
※横配線ダクトはW1100mm用をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません