電源アダプター AC-DC 9V

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53391985 品番AV-DSW9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DC9V(660mAまで)の外部電源端子付家庭用電気製品に使用できるACアダプター接続端子の形状規格に応じた4タイプの変換プラグ付属安定化回路内蔵乾電池6本タイプの電気製品に隣のプラグ差込口を邪魔しない、横幅約27mmのスリムタイプ両極性対応

コード長さ(m)約1.8 付属品変換プラグ 質量(g)約45(本体のみ) 出力DC9V 660mA 入力AC100-240V50/60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53391985
2022-10-30
用途:
ACアダプターの交換
内田製麺 様 (製造業)

デジタル計量器のACアダプターの
老化で 探していたら 9VDCの
電圧があり 助かました
大変 満足してます。

対象商品:
53391985
2020-08-26
用途:
電子検索用地球儀の充電アダプターに使用
PBU出版部 様 (教育・研究機関)

専用アダプターが紛失したため購入しました。9V用でちょっと特殊なものになります。
接続プラグセットが用意されており、+−の変更も出来ますのでマッチさせることが出
来ました。容量も少し多めのもので安心して使えます。素早い配送に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする