オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の テレビリモコン
TVリモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53392353
品番
AV-R340N-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
すぐに使えて、カスタマイズもできるテレビリモコン 日立Wooo専用メーカーコード設定済み、よく使う機能を登録OK純正リモコンの主要58ボタン+学習登録2ボタン付き
適合メーカー
日立
付属品
保証書、取扱説明書
質量(g)
約98(乾電池を除く)
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
210×50.5×27.1
電池使用可能期間
約1年間(新品アルカリ乾電池新品使用時) ※使用頻度により変化します
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)