オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の A型蛍光灯
エコなボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53392999
品番
EFD15EL/12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
12
全長(mm)
42
質量(g)
60
全光束(Lm)
910
定格寿命(時間)
10000
定格入力電流(A)
0.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
外径(mm)
42
省エネ基準達成率(%)
1.12