オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シャンデリア球
シャンデリア球 C37E26 40W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
53393209
品番
LB-C7640-CR
参考基準価格(税別)
¥458
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
C-37
色
レッド
定格
100/110V-40W
全高(mm)
100
直径(mm)
37