オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シャンデリア球
シャンデリア球 E26 40W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393218
品番
LB-C7640-CA
参考基準価格(税別)
¥458
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
C-37
色
ブルー
全高(mm)
100
直径(mm)
37
定格
100/110V-40W
口金
E26