ミニクリプトン球 S35E17 22W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53393227 品番 LB-S3725K-AN
参考基準価格(税別)¥678 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 長さ(mm)58 形状S-35 アンバー 定格100/110V-22W 直径(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする