オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球 S35E17 22W
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393245
品番
LB-S3725K-CA
参考基準価格(税別)
¥678
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
長さ(mm)
58
形状
S-35
色
ブルー
定格
100/110V-22W
直径(mm)
35