オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 長寿命 T20E17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393437
品番
LB-T0710-CLL
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
10
定格
110V-10W
形状
T-20
色
クリア
全高(mm)
48
口金
E17
直径(mm)
20