オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ローソク球
ローソク球 C26E12 10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393726
品番
LB-C6210-W
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-26
色
ホワイト
定格
110V-10W
全高(mm)
78
直径(mm)
26