オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ビーム電球
サンビーマー BE100E26 6W
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393927
品番
LB-BE0606-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
口金
E26
形状
BE-100
色
イエロー
定格
100V-6W
全高(mm)
77
直径(mm)
55