シャンデリア球 C32E12 25W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53394146 品番 LB-C2225-W
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12 形状C-32 ホワイト 定格100/110V-25W 全高(mm)96 直径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする