オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E12 10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
53394198
品番
LB-T0210-W
参考基準価格(税別)
¥118
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
ホワイト
定格
110V-10W
全高(mm)
48
直径(mm)
20