ミニボール球 G30E17 10W

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53394243 品番 LB-G3710-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥148 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 形状G‐30 クリア 定格110V-10W 全高(mm)49 直径(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53395555
2025-06-12
用途:
店内の照明
卸売・小売業

ナツメ球の代替えとして使用しましたが、サイズ的にも問題無く重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする