オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボールランプ G50E26 10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394277
品番
LB-G5610-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G-50
定格
100/110V-10W
全高(mm)
72
直径(mm)
50