オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 長寿命 G40E17
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
110V-10W
注文コード
53394356
品番
LB-G4710-WLL
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
定格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用(屋外使用禁止)
定格
110V-10W
形状
G‐40
色
ホワイト
全高(mm)
61
口金
E17
直径(mm)
40