オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ローソク球
点滅球 C9E17 10W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394679
品番
LB-C9710TE-C
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-9
色
クリア
定格
100V-10W
全高(mm)
75
直径(mm)
30