点滅球 C9E17 10W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード53394688 品番LB-C9710TE-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥228
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17 形状C-9 ピンク 定格100V-10W 全高(mm)75 直径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする