オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シャンデリア球
シャンデリア球 C32E12 25W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395029
品番
LB-C2225-C
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
C-32
色
クリア
定格
100/110V-25W
全高(mm)
96
直径(mm)
32