オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E12 10W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
53395363
品番
LB-T0210-CA
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
ブルー
定格
110V-10W
全高(mm)
48
直径(mm)
20