LEDプッシュライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53398583 品番NIT-BLA6PHS-W
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き

寸法(mm)(約)Φ70×高さ24 質量(g)約32(乾電池除く) 電源単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ約15ルーメン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53398583
2024-01-03
用途:
昼間でも暗い室内物置用

ポンと押せば光るので便利。 今までは別のLEDライトを使用していたが、そちらは暗い中でスイッチボタンを探すのが面倒。

対象商品:
53398583
2022-06-06
用途:
マイクロカーの室内灯
サービス業

大きさも丁度良い大きさです。明るさもよく良いものが見つかりました。

対象商品:
53398583
2021-12-28
用途:
苔テラリウムに乗せて照らす
その他業種

簡易的ですがとても使い勝手が良かったです。値段も格安でまたたくさん購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする