LB-DL5638W-2P 長寿命 白熱電球 38W 2個パック オーム電機 53398809

LB-DL5638W-2P 長寿命 白熱電球 38W 2個パック オーム電機 53398809 LB-DL5638W-2P 長寿命 白熱電球 38W 2個パック オーム電機 53398809

長寿命 白熱電球 38W 2個パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53398809 品番LB-DL5638W-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

40W形 シリカ電球 PS55 2個入り日本製フィラメント使用長寿命約2倍(比)口金E26屋内専用(屋外使用禁止)

消費電力(W)38 シリカ 形式LW100V38W 定格寿命(時間)2000(JIS C 7501による) アズワン品番65-0453-52 ガラス球形状PS55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53398809 LB-DL5638W-2P 12854259 LB-DL5638W-2PN 長寿命 シリカ電球 オーム電機 長寿命 シリカ電球 オーム電機 1セット(2個) 359 税込395 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする